※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サン・ファスナー部品の 足場周辺機器
サン・ファスナー部品の アジャスターボルト
サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
213
材質
SUS304
注文コード
53620377
品番
S-CS1 24x180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
アンカー固定用穴が付いています。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M24
ねじ長さ(mm)
180
全長(mm)
213
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじピッチ
3
耐荷重(kg)
8000
固定時の穴径(Φmm)
8
台座径(Φmm)
80