※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サン・ファスナー部品の 足場周辺機器
サン・ファスナー部品の アジャスターボルト
サンアジャストボルト木工用(家具用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53620675
品番
S-SC 8x105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
家具用アジャストボルトです。
頭部にプラス穴が付いています。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
98
全長(mm)
105
材質
SS
表面処理
有色クロメート(2種)
ねじピッチ
1.25
耐荷重(kg)
550
台座径(Φmm)
30