※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サン・ファスナー部品の 足場周辺機器
サン・ファスナー部品の アジャスターボルト
サンアジャストボルト家具用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53620718
品番
S-SC1 12x85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
中量級家具用アジャストボルトです。
頭部にマイナス穴が付いています。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
72
全長(mm)
85
材質
SS
表面処理
有色クロメート(2種)
ねじピッチ
1.75
耐荷重(kg)
1200
台座径(Φmm)
30