コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
アジャスターボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53620928
品番
KF10x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
台座径が37mmのプレスタイプです。
ねじ径
M10
全長(mm)
67.5
ねじ長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじピッチ
P1.5
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
許容荷重(N)
3920
台座径(Φmm)
37