コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
アジャスターボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53620964
品番
KC12x150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
台座が重量物用の鍛造タイプです。
ねじ径
M12
全長(mm)
174
ねじ長さ(mm)
150
材質
ステンレス
ねじピッチ
P1.75
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
許容荷重(kg)
13720
台座径(Φmm)
60
注意
※許容荷重は台座の許容荷重となります