波板錐&ソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3点) 注文コード53624683 品番IH-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。
ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。
フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。

用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。 適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10 適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
注意
※フックボルトソケットは、ボルト表示3/16、1/4に合わせて8mm、10mmの2サイズのソケットをセットしました。アングルの寸法、フックボルトの規格をお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53624683
2021-07-18
用途:
波板の固定
運輸・通信業

穴あけとビス締めがビット交換ですぐでき、脚立の上での作業が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする