脚立 伸縮式脚軽

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53624796 品番 RZS-21a
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。
軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。
片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.92〜2.13※脚部伸縮可 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2020×660×170 質量(kg)8.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ、アルマイト処理 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 設置寸法・奥行(mm)1210〜1320 設置寸法・幅(mm)660〜700 アズワン品番64-8666-60 収納寸法・幅(mm)660 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)2020 最大使用高さ(m)1.62〜1.83 脚立タイプ最大時210cmタイプ 天板寸法・幅(mm)326 天板寸法・奥行(mm)162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
この動画は、4人が参考にしています。
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!
この動画は、2人が参考にしています。
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
ボイラ整備
サービス業

脚軽の名の通り本当に軽い、以前に同等他社商品を使っていたのでよくわかる。
脚の伸縮操作もレバー式なので簡単にできる。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする