RZS-09a 専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS 長谷川工業 53624884 RZS-09a 専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS 長谷川工業 53624884 RZS-09a 専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS 長谷川工業 53624884 RZS-09a 専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS 長谷川工業 53624884

専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53624884 品番RZS-09a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。
軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。
片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。

最大使用荷重(kg)100 設置寸法・幅(mm)450〜490 設置寸法・奥行(mm)570〜680 天板高さ(m)0.73〜0.94 天板寸法・幅(mm)326 天板寸法・奥行(mm)162 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)780 質量(kg)4.7 材質アルミ、アルマイト処理 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 アズワン品番64-8666-56 最大使用高さ(m)0.43〜0.63 脚立タイプ90cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53624884 RZS-09a 53627779 RZS-09a 脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業 脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする