上枠付踏台 SREW-a

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53625094 品番 SREW-6a
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×240×1080 質量(kg)2.5 踏ざん踏面幅(mm)70 材質アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)570 設置寸法・幅(mm)450 全高(m)1 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)240 収納寸法・高さ(mm)1080 天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256 設置寸法(幅×奥行)(mm)550×910
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53625067
2022-10-19
用途:
屋内作業
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで、安心して使用できます。
畳んだ時にやや幅をとりますが、
広めの最上段なので仕方ないと思います。

対象商品:
53625094
2022-09-20
用途:
クーラーの掃除
キョーワズ珈琲株式会社 様

持ち運びが軽くてとても便利です。足をのせる部分も広く
安定感があります。

対象商品:
53625067
2022-09-08
用途:
空調、照明、換気扇の掃除や高い所の掃除
医療・福祉・介護関連業

しっかりして、使いやすいです。
畳んだ時に、それなりの厚さはありますが、
踏み台の幅が広いので、仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする