KMS16-20-2HOOK 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業 53625329 KMS16-20-2HOOK 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業 53625329 KMS16-20-2HOOK 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業 53625329 KMS16-20-2HOOK 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業 53625329

両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53625329 品番 KMS16-20-2HOOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。

用途
建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
太さ(Φmm)16 長さ(m)約20 材質クラレビニロン60%+ポエステル40%混紡品 質量(kg)3.86 種類3ツ打 包装形態ポリ袋入 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
注意
※ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※適正な安全率でご使用ください。
※荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53625304
2024-02-20
用途:
屋根作業
建設業・工事業

親綱として使用したり荷揚げで利用してます。便利です。
20m×1本と5m×3本を購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする