低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53625347 品番 LSCE1.4S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

吐出口径(Φmm)25 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)12 吐出量(L/min)100 タイプ自動形 使用液清掃水・床水・溜水 用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
関連資料:(0.4MB)
注意
※LSCE1.4Sは単相100V、LSCE1.4Jは単相200Vとなります。お間違いないようご注意下さい。機種間違いによる返品は不可となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※運転前には必ず呼び水を入れてください。(約2.5ℓ)
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

残り水対策水中ポンプLSCE型(デモンストレーション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする