天板高さ(m)0.73〜0.94※脚部伸縮可
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)780×450×170
質量(kg)4.7
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
設置寸法・奥行(mm)570〜680
設置寸法・幅(mm)450〜490
天板寸法(mm)326(有効幅255)×162
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)780
最大使用高さ(m)0.43〜0.63
脚立タイプ最大時90cmタイプ
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162