材質金属
質量(kg)37.1
色黒
出力電圧100±5%
入力電圧(V)75〜119
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)560×275×620
電源コード(m)3
保存温度(℃)-15〜45
出力周波数(Hz)50±1%、60±1%
出力波形正弦波
プラグ直角、45°で右にオフセット
相対湿度0〜95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50±3、60±3
動作温度(℃)0〜40
アズワン品番64-3715-37
各種認証FCCクラスB, UL, VCCI
過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
出力容量(VA/W)1200/1200