精密防振アネロイド型気圧計(指示)船舶対応気象庁検定適合品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53628278 品番S8U K(気象庁検品品)
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。
アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。

付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル 材質マグネシウム、真鍮、サファイア 質量(kg)約1.8 目盛910〜1050hPa / 683〜787mmHg 精度±0.7hPa / ±0.5mmHg 外装色マンセル記号 7.5BG7/2 最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする