方式[発信器]風向検出部:アブソリュート式エンコーダ型/8ビッドグレイコード、風速検出部:光パルスによる無接触式
[指示器]【デジタル式】風速:LED36ドット表示(瞬間表示) 風向:LED31ドット表示 m/s・kt切替 0~60m/s 0~60/120kt(自動切り替え(×2表示) LED7セグメント3桁(平均表示)、【平均方式】風速:10分間平均処理
使用温度範囲(℃)[発信器]-40~+40(結露しない事)、[指示器]0~40(結露しない事)使用湿度範囲[指示器]20%~80%質量(kg)[発信器]約2.5、[指示器]約2.3塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[指示器]320×100×150出力風向:256分割 8ビッドグレイコードシリアル信号、風速:24パルス/1回転のパルス信号起動風速(m/s)2以下耐風速(m/s)最大瞬間風速90測定範囲風向:全方位、風速:2~60m/s精度風向:±5°以内、風速:風速10m/s以下の時±0.5m/s以下、風速10m/s以上の時±5%以下出力仕様オープンコレクター 6p端子式 6芯シールド機能データのサンプリングタイム:風向風速とも0.25秒 データの処理:瞬間値表示 / 1秒間平均値、データ更新1秒・平均値表示 / 10分間平均値、データ更新6秒輝度調整可変抵抗器による(オプションによりリモコン可)出力信号カレントループシリアル信号 電送速度1200ボー(250ms毎瞬間値)接続端子式 6芯シールド電源AC100V±10% 50/60Hz消費電力(VA)約20