方式風向検出部:アブソリュート式エンコーダ型/8ビッドグレイコード、風速検出部:光パルスによる無接触式
使用温度範囲(℃)-40〜+40(結露しない事)
質量(kg)約2.5
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
出力風向:256分割 8ビッドグレイコードシリアル信号、風速:24パルス/1回転のパルス信号
起動風速(m/s)2以下
耐風速(m/s)最大瞬間風速90
測定範囲風向:全方位、風速:2〜60m/s
精度風向:±5°以内、風速:風速10m/s以下の時±0.5m/s以下、風速10m/s以上の時±5%以下
出力仕様オープンコレクター 6p端子式 6芯シールド