曜日別特売
FV-301 指示器のみ 船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム 53628305

船舶用風向風速計 MARINE VANE

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード53628305品番FV-301 指示器のみ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。
走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。
小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。

方式【デジタル式】風速:LED36ドット表示(瞬間表示) 風向:LED31ドット表示 m/s・kt切替 0~60m/s 0~60/120kt(自動切り替え(×2表示) LED7セグメント3桁(平均表示)、【平均方式】風速:10分間平均処理使用温度範囲(℃)0~40(結露しない事)使用湿度範囲20%~80%質量(kg)約2.3塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×100×150機能データのサンプリングタイム:風向風速とも0.25秒 データの処理:瞬間値表示 / 1秒間平均値、データ更新1秒・平均値表示 / 10分間平均値、データ更新6秒輝度調整可変抵抗器による(オプションによりリモコン可)出力信号カレントループシリアル信号 電送速度1200ボー(250ms毎瞬間値)接続端子式 6芯シールド電源AC100V±10% 50/60Hz消費電力(VA)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53628287
2021-12-11
用途: 沖て操業する時とか
有限会社海盛水産農・林・水産業

巻き網で、夜仕事なので
風向計がもう少し見やすいといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする