SIRUI 50mm f/1.8 1.33xアナモルフィックレンズは、伝統的な50mm APS-Cレンズと比べて、視野を33%増加させることができ、APS-C 37.5mmレンズの視野を実現します。
ソニーE、富士フイルムXシリーズ、およびマイクロフォーサーズ用のマウントを用意しており、フォーカスはマニュアルフォーカスになります。
16:9からシネマティック2.4:1ワイドスクリーンビデオを生成します。
SIRUI 50mm f/1.8 1.33xアナモルフィックレンズは、強い光源に対して強烈な横方向のフレアが、発生する特性も備えています。
精密な光学構造と多層ナノコーティングで構築されたレンズは航空機のアルミニウム製ハウジングと精密な銅製のフォーカス部分でしっかりと構築されコンパクトで堅牢でありながら軽量です。