溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。
溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。
独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。
アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。
ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。
太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。
遮光スピード約1/25,000秒。
感光度、色相、スイッチ時間調整。
ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。