PIC02/かぶり型防災面(メッシュメタルシールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53639907 品番D0017
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

飛来物から顔面を保護、メッシュで曇りの心配不要。
メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません。
かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。
シールド厚さ約2mm、軽量約262gで長時間の使用でも快適性持続。
額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感。

形状防災面 材質(シールド)【メッシュシールド】スチール 用途飛来物からの顔面保護 材質【かぶり部】ABS 厚さ(mm)(シールド)約2 質量(g)約262 寸法(cm)(シールド)39×20 アズワン品番64-3725-61
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする