Delta Plus
Delta Plusの 溶接面・遮光メガネ
Delta Plusの 溶接面(自動遮光面)
Delta Plusの 溶接面(自動遮光面)オプション
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
53639925
品番
D0019
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
CASOUD3専用替え遮光プレート
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
51×108
色
グリーン
遮光度
#11
アズワン品番
64-3725-63
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品単体ではご使用いただけません。
※表面保護シートをはがしてご使用ください。