D0025-YE INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド) Delta Plus 53639977 D0025-YE INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド) Delta Plus 53639977 D0025-YE INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド) Delta Plus 53639977 D0025-YE INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド) Delta Plus 53639977 D0025-YE INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド) Delta Plus 53639977

INTERLAGOS/ヘッド型イヤーマフ(30dBダブルヘッドバンド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53639977 品番D0025-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れ、高さ調整により頭部への圧力を抑え快適装着。
クールでスタイリッシュなデザイン。
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。
高さ調整により頭部への圧力を抑え快適な装着性。
カップ部のクッション材により耳当たりが優しく長時間の使用でも快適設計。
保管巾着袋&ベルトに着けられる携帯用フック付属。
選べるカラー2色展開。

NRR値28 イエロー タイプヘッドバンド型 用途工事現場、研摩、粉砕作業などの騒音の大きい場所。 付属品保管巾着袋、携帯用フック 材質【ヘッドバンド】POM(ポリアセタール樹脂)、【耳当て】ABS アズワン品番64-3725-68 SNR値30
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53639977 D0025-YE 44717647 D0080-GR INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB) Delta Plus INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB) Delta Plus 1個 3,098 税込3,408 廃盤品:注文コード 53639977 品番 D0025-YE SNR30dB NRR28dB 本体カラー:黄色 価格:定価2800円(税別) 後継品:注文コード 44717647 品番 D0080-GR SNR29dB 本体カラー:グレー(黄色ライン) 価格:定価3600円(税別)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする