SEPANG2/ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53639995 品番D0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

カップ部のクッション材により耳当たりの優しい設計、軽量約208g。
ヘッドバンド部クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。
高強度ABS材素材ながら、約208gの軽量タイプ。
カップ部の柔らかなクッション材により耳当たりの優しい設計。
遮音だけでなく耳内への粉塵侵入予防にも。

NRR値21 タイプヘッドバンド型 材質【ヘッドバンド】ポリカーボネート、【耳当て】ABS アズワン品番64-3725-70 SNR値26
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする