※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの 床シート
抗菌シート フロアリュームプレーンNW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(6m)
注文コード
53642874
品番
20FL1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,760
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。
材質
複層ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
20FL1010
長さ(m)
1
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
8123012
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53642874
20FL1010
22739231
-
【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚
東リ
1枚
¥
2,930〜
税込
¥
3,223
注文コードが変更になりました