※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの 床シート
抗菌シート フロアリュームプレーンNW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(8m)
注文コード
53642899
品番
20FL1010
参考基準価格(税別)
¥43,680
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。
材質
複層ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
20FL1010
長さ(m)
1
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
8123012