※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの 床シート
抗菌シート フロアリュームプレーンNW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
53642917
品番
20FL1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,460
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。
材質
複層ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
20FL1011
長さ(m)
1
エコマーク認定
認定
定尺(m)
9
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
8123012