東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの 床シート
防滑性シート ラバナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
53658448
品番
LN9101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,150
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
洗面・トイレ付き浴室などの水回りに意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
定尺(m)
9
長さ(m)
1
材質
発泡複層ビニル床シート HS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
3.5
色
グレースマーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53658448
LN9101
06231919
-
【オーダー】ラバナ
東リ
1枚
¥
12,740〜
税込
¥
14,014
注文コードが変更になりました