キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の 保安・工事灯
キタムラ産業の その他保安・工事灯用品
ソーラー式ラビットアイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53658606
品番
SRK-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電源はソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
LED色
赤
点灯時間
無日照:約40〜60時間(同時点滅)、乾電池:約90〜120時間(同時点滅)
仕様
ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)
材質
本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC
質量(g)
約610
電源
ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×260×80
点灯方式
同時点滅・上下交互点滅
LED使用数(個)
12