曜日別特売
KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615

KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615
KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615
KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615
KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615
KAC-004 エアロアロー III キタムラ産業 53658615

エアロアロー III

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53658615品番KAC-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)LED色点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2WLED使用数(個)30点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする