ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53658737 品番 3.0m×6.0m
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
養生
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 質量(kg)約6.5 (網地)ブルー 寸法(m)3.0×6.0 質量(g/m2)約280 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※安全ネットは、作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさ、縁ロープの太さが異なるので、社団法人仮設工業会の「安全ネットの構造等に関する安全基準と解説」をご参考に充分ご検討の上ご使用ください。
※防炎とは、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃とは異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53658728
2023-01-26
用途:
現場の点検作業時

思っていた通りの製品でした。ネットの素材もしっかりしていて安物の感じはありません。梱包もきっちり丁寧な印象でした。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
53658719
2022-08-12
用途:
作業場の落下防止
第一機工株式会社 様 (卸売・小売業)

他社の商品と比較検討しましたが価格が安く、納期も早いので
よかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
53658728
2022-01-24
用途:
町内のゴミ箱の内張ネット
上岡店舗設計 様 (建設業・工事業)

カラス除けのネットで内張をしてまいたが3年で破損。
ラッセル安全ネットに交換。鬼のパンツほど丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
53658719
2021-10-19
用途:
足場転落防止用
建設業・工事業

思ったより、丈夫そうな印象。各コーナー部及び300〜500o程度の間隔で
単管に固定できるような紐があるともっと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする