A16 +2X4.5X100DX 産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659428 A16 +2X4.5X100DX 産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659428 A16 +2X4.5X100DX 産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659428 A16 +2X4.5X100DX 産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659428

産業用ドライバ段付ビット ダイハードシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 53659428 品番 A16 +2X4.5X100DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!
新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62
ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。

全長(mm)110 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 材質ダイハード鋼 質量(g)14.9 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット段付・Aタイプ 熱処理区分DX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする