B43 +2X75DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659446 B43 +2X75DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659446 B43 +2X75DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659446 B43 +2X75DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659446

産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 53659446 品番 B43 +2X75DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!
新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62
ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。

全長(mm)75 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 材質ダイハード鋼 質量(g)16.5 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする