Three Hand
Three Handの ハンマー
Three Handの 石頭ハンマー
石頭槌 木柄
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53661616
品番
300200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
手になじむ木柄です。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木柄
主な用途
石工作業
質量(kg)
0.45
頭径(mm)
35×35
頭部幅(mm)
75
柄長さ(mm)
265
用途
ハツリ作業等に