細井石灰硫黄合剤

(4件のレビュー)
12日以内出荷 特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード53689153 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。
果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。

有効期限(年)5 有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%) 適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫 性状黄赤色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15850 適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病 毒劇区分普通物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
沖縄地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
離島数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53689153
2022-04-10
用途:
柑橘・果実等の予防
農・林・水産業

今まで1gの物を使用していましたが、値段が高くなったため、安価なこの商品を購入しました

対象商品:
53689153
2022-03-01
用途:
果樹への散布
建設業・工事業

値段がやすくても普通に効いているように思う。次回もまた買おうとおもっている。

対象商品:
53689153
2020-07-09
用途:
農作業の時に使用
農・林・水産業

金額が高いですが効能もありますから仕方がないですね。
ありがとうございました。

対象商品:
53689153
2021-03-09
用途:
農作業
農・林・水産業

毎年購入しています。一番安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする