カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53689686 品番 -
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。
カラーによる識別ができます。
使いやすい広口タイプ。

容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 薬品名オイル 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
注意
※薬品の保管はできませんので長時間使用しない場合は薬品を空にした状態で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする