グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 反射/蓄光テープ・反射板
グリーンクロスの 反射板・反射シート
高輝度マイクロプリズム型反射シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53690167
品番
W-6513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
色
蛍光イエローグリーン
用途
本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品
幅(mm)
1220
質量(kg)
30
耐候性
10年(垂直面での暴露)
メーカー商品コード
6300004150
巻取長さ(m)
47.5
NETIS番号
KT-190049
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用環境によって耐候年数はかわります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません