NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ハンディ用
セラミック砥粒研磨ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
粒度
40
注文コード
53691296
品番
XCB10330#40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト
優れた研削力と高い耐久性!!
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り
溶接ビード除去
プレス製品の面取り
スポット溶接痕の除去
粒度
40
寸法(mm)
10×330
砥材
XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材
Xwt
RoHS指令(10物質対応)
対応