NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ハンディ用
セラミック砥粒研磨ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
53691305
品番
XCB10330#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト
優れた研削力と高い耐久性!!
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り
溶接ビード除去
プレス製品の面取り
スポット溶接痕の除去
粒度
60
寸法(mm)
10×330
砥材
XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材
Xwt
RoHS指令(10物質対応)
対応