※本体

SDRFTWRC トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー サンコー(電子機器) 53691637 SDRFTWRC トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー サンコー(電子機器) 53691637 SDRFTWRC トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー サンコー(電子機器) 53691637 SDRFTWRC トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー サンコー(電子機器) 53691637

トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53691637 品番SDRFTWRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。

液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 記録メディアmicroSD カード(8〜 64GB Class10 推奨 ) 用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
注意
※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。※microSDカードは付属いたしません。※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解しないでください。※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください(microSDカードは消耗品となります)※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対しメーカーでは一切の責任を負いません※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1〜2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691637
2021-11-24
用途:
トラックのバックモニター

液晶モニターが暗い、昼間はよく見えない。
現商品が、昼間 よく見える様にならないか?

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする