※本体

SFLSLEDL フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器] 53691655 SFLSLEDL フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器] 53691655 SFLSLEDL フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器] 53691655 SFLSLEDL フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器] 53691655

フォークリフトセーフティLEDレーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53691655 品番 SFLSLEDL
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。

用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 仕様ライト数:2個 材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g)454 定格電圧(V)DC10〜80 定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100 発光色赤色 動作環境-40度〜80度 保証期間1年 防塵防水性能IP67 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)100 明るさ(Lm)211 照射方式直線
注意
※本製品に電源スイッチはありません。常時点灯となります。※フォークリフトへの電源接続に関してはサポート外となります。フォークリフトの説明書等でご確認ください。※取付前に適合や変形、破損、動作不良の無い事を確認してください。※公道走行時は点灯させないでください。※事故の回避や安全を保証するものではありません。※ライトの光を直接覗き込んだり、目に当てたりしないようにしてください。※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。※本製品に電源スイッチはありません。常時点灯となります。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする