PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743

PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743 PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743 PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743 PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743 PIXUSTS3330WH インクジェットプリンタ PIXUS TS3330 Canon 53691743

インクジェットプリンタ PIXUS TS3330

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53691743 品番PIXUSTS3330WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品
セットアップ用インクタンク(BC-346/BC-345)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm×127mm)、2L判、L判、KG 商品タイププリンター シリーズPIXUS 色数4 ホワイト 質量(kg)約3.9(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×316×145 騒音値(dB)53.5 最大解像度4800(横)×1200(縦) 液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691743
2021-11-29
用途:
宅配伝票印刷
農・林・水産業

Wi-Fi接続も簡単で、届いてすぐ使用できました。印刷の性能も特に気なるところは無いのでコスパ良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53691743
2021-10-28
用途:
店舗のポップやハガキ印刷
有限会社 マックス 様 (サービス業)

この機種の前期型を使用していたので使用法は分かっているつもりだったので購入しました。
安い機種ですが、綺麗に印刷出来るので満足しています。
ただ、インクの使用量が多いのか?分かりませんが、インクの減りが早いような気がします。

対象商品:
53691734
2021-11-27
用途:
テレワークに使用
建設業・工事業

まずコストパフォーマンスが高い、印刷は普通ですがこの価格でスキャナーまでついているので本当に使えるプリンターです。

対象商品:
53691734
2021-12-29
用途:
年賀状の印刷・コピー
卸売・小売業

ワンタッチでWiFiの設定が可能!!スキャン、コピーが出来る複合機
1枚あたりのコストが高い。用紙はカセットが無いために後ろからのセットのみです。

対象商品:
53691743
2021-11-24
用途:
家庭用印刷
その他業種

お値段の割に機能が良いと感じました。
Wi-Fi接続も簡単でした。

対象商品:
53691734
2021-07-14
用途:
事務所にて使用
医療・福祉・介護関連業

Canonプリンター使いやすいです。
店舗に在庫がなかったので、助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
53691734
2021-09-09
用途:
写真書類印刷

10年使用していたCanon製プリンターが写真印刷途中で故障してしまったので急遽購入。
TS203と思ったら欠品中だったのでTS3330を購入
新旧比較して(前機種は印刷機能のみのiP4930)
PCにUSB接続しただけで即印刷できたのは素晴らしい。
印刷スピードは速い。
動作音がうるさくなったのは減点
インクが単色カートリッジから一体カートリッジになった是非
インク交換が上蓋開閉から前面排出口奥パネル開閉に代わりインク交換が面倒になった。(プリンターを扉付きキャビネットの下段に収めているのでひざまずいて覗き込んで
こうかんするか、持ち上げて縦置きにして交換するかです)よって減点
用紙排出口に蓋が無くなったので埃が溜まりそう、減点
前機種と比較して設定項目が削られている。減点
スキャナーは要らない使わない、他にCanon製モノクロFAX複合機があるので。
廉価版だし写真印刷さえ出来ればいいので購入したら、スキャナーが付いていた。
モノタロウさんの商品ページでもスキャナーには触れていない。
メーカーホームページの商品紹介のアイコンにもスキャナーが無かったのでない物だと・・・製品画像見てもスキャナーが付いてるなんて思えません。
余計な機能は要らない、A4カラー印刷に特化した機種が欲しい。
そうすれば印刷設定を細かく設定できるプログラミングが出来るはず。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
53691743
2020-12-28
用途:
主に納品書、請求書の出力
イデアデザインファクトリー 様 (その他業種)

前回iP2700を使用しておりましたが、寿命となり、TS3330に買い変えました。
Macで使用していますが、セットアップも簡単で無線で使用しています。
印字も綺麗でプリント速度も増したように思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする