J200PWP パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691829 J200PWP パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691829 J200PWP パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691829 J200PWP パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691829 J200PWP パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691829

パワーペンチ(偏芯テコ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53691829 品番 J200PWP
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!
ピアノ線、硬鋼線も切断可能!
軽量コンパクト!
簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25〜2mm2)
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。

全長L(mm)192 用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」 質量(g)245 刃長(mm)20 厚さt(mm)頭部:12 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線3.6 アズワン品番64-8566-39 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。

商品説明動画

【工具】信頼の“日本品質” ペンチ・ニッパ―のJ-CRAFTにパワーシリーズが新登場!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする