LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 強力ニッパー
パワーニッパー(偏芯テコ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53691874
品番
J165PWN
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。
ピアノ線、硬鋼線も切断可能。
軽量コンパクト。
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
全長L(mm)
168
用途
鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断
質量(g)
185
刃長(mm)
20.5
刃形
ラウンド刃
切断能力(Φmm) ピアノ線
1
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
アズワン品番
64-8566-13
切断能力(Φmm) VVF線
1.6×2芯
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。