曜日別特売
J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899

 

J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899
J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899
J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899
J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899
J200PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691899

パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)199
内容量1丁注文コード53691899品番J200PWNU
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
薄く鋭いフラット刃で美しい断面!
偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる
軽量コンパクト
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。

用途
軟鉄線、銅線、VVF線の切断に
全長L(mm)199質量(g)245刃長(mm)24刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.2アズワン品番64-8566-38切断能力(Φmm) 軟鉄線2切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691908
2022-04-19
用途: 現場作業他
西村電機工業有限会社建設業・工事業

現場作業以外にも難なく使用できる。さすが、世界のエビ!

対象商品 : 53691908
2021-09-27
用途: ワイヤー切断に使用
井下田商店その他業種

釣り具の鉄製ワイヤー(37番)の切断の為 購入しました。最初は良く切れると思いましたが、次のワイヤーを切る時に刃を見たら少し跡がありました。焼きが甘いのですかね?ちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする