J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908

 

J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908
J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908
J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908
J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908
J225PWNU パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53691908

パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長L(mm)218
内容量1丁注文コード53691908品番J225PWNU
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
薄く鋭いフラット刃で美しい断面!
偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる
軽量コンパクト
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。

用途
軟鉄線、銅線、VVF線の切断に
全長L(mm)218質量(g)310刃長(mm)26刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線4アズワン品番64-8566-43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691908
2022-04-19
用途: 現場作業他
西村電機工業有限会社建設業・工事業

現場作業以外にも難なく使用できる。さすが、世界のエビ!

対象商品 : 53691908
2021-09-27
用途: ワイヤー切断に使用
井下田商店その他業種

釣り具の鉄製ワイヤー(37番)の切断の為 購入しました。最初は良く切れると思いましたが、次のワイヤーを切る時に刃を見たら少し跡がありました。焼きが甘いのですかね?ちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする