ダイワラビン 軸付 CMタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 軸径(Φmm)3 注文コード53692985 品番WA120 CMP66H 2x5x3(598)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。

適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など 軸径(Φmm)3 形状ストレート形 (A) 外径(Φmm)2 粒度#120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)40 用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 砥材WA 砥石長(mm)5
注意
※メーカー指定の回転数以下でご使用ください。お手持ちのグラインダーが高速回転用であれば、必ず回転数を下げてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする