※使用例
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53694123
品番
56804
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。
色
ネービー
サイズ
EL
種別
ストレッチ長袖シャツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
45
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応