※使用例

56804 Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804 自重堂 53694175 56804 Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804 自重堂 53694175 56804 Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804 自重堂 53694175 56804 Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804 自重堂 53694175 56804 Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804 自重堂 53694175

Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53694175 品番 56804
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

シルバー サイズL 種別ストレッチ長袖シャツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 素材ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%) 材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 首廻り(cm)43 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする