自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53695347
品番
76000
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
SS
種別
製品制電ストレッチ長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
仕様
ペアコーディネート
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
60
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応