76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695469 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695469 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695469 76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695469

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ライトブルー サイズLL 注文コード53695469 品番76000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ライトブルー サイズLL 種別製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様ペアコーディネート 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服 色番025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする